Beli pulley vario di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- BANDO C.V.T Belt Only KVB Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO C.V.T BeltBefungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekelilingatribut:
- Bando Number: 791-19-30-9.5
- automatic motor type: Honda Vario, Vario 110
- ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt)Deskripsi:- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
- EVN SP Pulleyatribut:
- Material: Gray cast iron
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- JTC Idler Pulley Wrenchatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Size (mm): 32
- H.H.H. Strong Pulleyatribut:
- Material: Steel
- Specification: Snatch type
- EVN SP Pulley (Pulli Sp)atribut:
- Material: Gray cast iron
- Datum Diameter (mm): 200
- Number of Grooves: 2
- Suitable Bushing: 2517
- Diagram Number: 10
- Purpose of Use: For speed change by belt conduction.
- TRUSCO Simple Pulley (Shackle)Deskripsi:Use:Pulled work on hanging luggage, etc.atribut:
- Material: Steel
- Number of Wheels: 1
- H.H.H. Steel Pulley Snatchatribut:
- Material: Steel
- Specification: Oil-bearing metal insert
- Daytona WR Tsuki Hi Speed Pulley/Signos Xatribut:
- Main Compatible Vehicle: Cygnusx(5UA/28S/1YP), Axis Treat (41D)
- INNOTECH SNS NS V Pulleyatribut:
- Material: Gray cast iron
- Number of Grooves: 1
- Bottom Hole Diameter (mm): 9
- Width (mm): 20
- Diagram Number: 2
- Purpose of Use: For belt conduction.
- INNOTECH SNS JIS V PulleyDeskripsi:-All of SNS's JIS V Pulleys are processed with a balancing machine to measure their balance and perform balancing processing, so they have highly-accurate good balance and can be used in high-speed rotating machines as they are.-For belt conduction.atribut:
- Material: Gray Cast Iron
- EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)Deskripsi:-Does not require shaft hole, key groove machining, etc, and delivery management becomes easy.-For speed change by belt conduction.atribut:
- Material: Gray Cast Iron
- Kubota Assy Wheel Idler U-50 (Pulley)Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanIdler asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetatribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 380x520x215
- Material Description: Assy Wheel, Idler
- TDR CVT Belt 2019Deskripsi:CVT Belt TDR Advantages: - With special material CVT Belt TDR designed to be more heat resistant and improving your motorcycle acceleration. - Reduce slippage during engine acceleration. - Maximize engine performance. - CVT Belt TDR has been used by professional racing team.
- BANDO C.V.T Belt Only KZR SeriesDeskripsi:Aplikasi kendaraan:Honda Vario FI, Vario 125CBSatribut:
- Bando Number: 815.5-21.7-30-10
- automatic motor type: Honda Vario FI, Vario 125 CBS
Daftar Harga pulley vario Terbaru February 2026
| Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set | Rp189.900 |
| Daytona Weight Roller Set | Rp52.900 |
| BANDO C.V.T Belt Only KVB Series (Van Belt) | Rp92.900 |
| ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt) | Rp119.900 |
| EVN SP Pulley | Rp579.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp26.900 |
| JTC Idler Pulley Wrench | Rp159.900 |
| H.H.H. Strong Pulley | Rp1.199.900 |
| EVN SP Pulley (Pulli Sp) | Rp2.099.900 |
| TRUSCO Simple Pulley (Shackle) | Rp749.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102085998-1.jpg)

/j2P102180686-5.jpg)


/P102021927-1.jpg)
/P101000943-1.jpg)




/P103023683-6.jpg)
/m3P102080795-3.jpg)